Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 90x100 L=7

  • ERIKS:14480970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 62,60/ stukexcl. btw

€ 75,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,60

-

5+

€ 50,08

20.00%

10+

€ 40,69

35.00%

30+

€ 31,30

50.00%

50+

€ 28,17

55.00%

100+

€ 25,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
a
0.8 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s