€ 58,60/ stukexcl. btw
€ 70,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,60 | - |
5+ | € 46,88 | 20.00% |
10+ | € 38,09 | 35.00% |
30+ | € 29,30 | 50.00% |
50+ | € 26,37 | 55.00% |
100+ | € 23,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 85 mm |
Groefdiameter | 100 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 85 mm |
D | 100 mm |
L | 8 mm |
a | 0.8 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |