€ 54,60/ stukexcl. btw
€ 66,07incl. btw
670 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,60 | - |
5+ | € 43,68 | 20.00% |
10+ | € 35,49 | 35.00% |
30+ | € 27,30 | 50.00% |
50+ | € 24,57 | 55.00% |
100+ | € 21,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 95 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
L | 5 mm |
a | 0.8 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |