€ 43,50/ stukexcl. btw
€ 52,64incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,50 | - |
5+ | € 34,80 | 20.00% |
10+ | € 28,28 | 35.00% |
30+ | € 21,75 | 50.00% |
50+ | € 19,58 | 55.00% |
100+ | € 17,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 65 mm |
Groefdiameter | 80 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
L | 5 mm |
a | 0.8 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |