€ 40,00/ stukexcl. btw
€ 48,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,00 | - |
5+ | € 32,00 | 20.00% |
10+ | € 26,00 | 35.00% |
30+ | € 20,00 | 50.00% |
50+ | € 18,00 | 55.00% |
100+ | € 16,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
L | 7.5 mm |
a | 0.8 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |