Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 60x75 L=4

  • ERIKS:12693650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 40,00/ stukexcl. btw

€ 48,40incl. btw

775 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,00

-

5+

€ 32,00

20.00%

10+

€ 26,00

35.00%

30+

€ 20,00

50.00%

50+

€ 18,00

55.00%

100+

€ 16,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
60 mm
D
75 mm
L
4 mm
a
0.8 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s