Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 55x68 L=4

  • ERIKS:14480964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,50

-

5+

€ 29,20

20.00%

10+

€ 23,73

35.00%

30+

€ 18,25

50.00%

50+

€ 16,43

55.00%

100+

€ 14,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
55 mm
D
68 mm
L
4 mm
a
0.8 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s