Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 50x60 L=7

  • ERIKS:14480960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 33,20/ stukexcl. btw

€ 40,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,20

-

5+

€ 26,56

20.00%

10+

€ 21,58

35.00%

30+

€ 16,60

50.00%

50+

€ 14,94

55.00%

100+

€ 13,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
7 mm
a
0.6 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s