€ 33,20/ stukexcl. btw
€ 40,17incl. btw
962 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,20 | - |
5+ | € 26,56 | 20.00% |
10+ | € 21,58 | 35.00% |
30+ | € 16,60 | 50.00% |
50+ | € 14,94 | 55.00% |
100+ | € 13,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
L | 4 mm |
a | 0.6 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |