Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 40x50 L=4

  • ERIKS:12693598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

1045 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,80

-

5+

€ 21,44

20.00%

10+

€ 17,42

35.00%

30+

€ 13,40

50.00%

50+

€ 12,06

55.00%

100+

€ 10,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
4 mm
a
0.6 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s