€ 20,80/ stukexcl. btw
€ 25,17incl. btw
1666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,80 | - |
5+ | € 16,64 | 20.00% |
10+ | € 13,52 | 35.00% |
30+ | € 10,40 | 50.00% |
50+ | € 9,36 | 55.00% |
100+ | € 8,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 40 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 4 mm |
a | 0.6 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |