€ 108,50/ stukexcl. btw
€ 131,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,50 | - |
5+ | € 86,80 | 20.00% |
10+ | € 70,53 | 35.00% |
30+ | € 54,25 | 50.00% |
50+ | € 48,83 | 55.00% |
100+ | € 43,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 160 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 140 mm |
D | 160 mm |
L | 10 mm |
a | 1.2 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |