€ 98,30/ stukexcl. btw
€ 118,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,30 | - |
5+ | € 78,64 | 20.00% |
10+ | € 63,90 | 35.00% |
30+ | € 49,15 | 50.00% |
50+ | € 44,24 | 55.00% |
100+ | € 39,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 150 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 150 mm |
L | 8 mm |
a | 1 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |