€ 79,70/ stukexcl. btw
€ 96,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,70 | - |
5+ | € 63,76 | 20.00% |
10+ | € 51,81 | 35.00% |
30+ | € 39,85 | 50.00% |
50+ | € 35,87 | 55.00% |
100+ | € 31,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 130 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 110 mm |
D | 130 mm |
L | 8 mm |
a | 1 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |