Eriks

Afstrijker EHD-ZV PUR 100x115 L=8

  • ERIKS:14480973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker EHD van polyurethaan met metalen versteviging, waarbij ook de afstrijklip wordt voorgespannen door een lamellenveer. Toepassing met name in zwaar vervuilende omstandigheden. Type RX EHD/ZV uitgevoerd zonder lamellenveer. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water).
Opslaan in lijst

€ 70,90/ stukexcl. btw

€ 85,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,90

-

5+

€ 56,72

20.00%

10+

€ 46,09

35.00%

30+

€ 35,45

50.00%

50+

€ 31,91

55.00%

100+

€ 28,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EHD-ZV
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
8 mm
a
1 mm
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s