€ 70,90/ stukexcl. btw
€ 85,79incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,90 | - |
5+ | € 56,72 | 20.00% |
10+ | € 46,09 | 35.00% |
30+ | € 35,45 | 50.00% |
50+ | € 31,91 | 55.00% |
100+ | € 28,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EHD-ZV |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 110 mm |
L | 7 mm |
a | 1 mm |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |