Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 90x102,2 L=8,1

  • ERIKS:14421675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,90/ stukexcl. btw

€ 95,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,90

-

5+

€ 63,12

20.00%

10+

€ 51,29

35.00%

30+

€ 39,45

50.00%

50+

€ 35,51

55.00%

100+

€ 31,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
102.2 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
102.2 mm
L
8.1 mm
D1
92 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s