Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 63x71,8 L=6,3

  • ERIKS:14421669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,00/ stukexcl. btw

€ 64,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,00

-

5+

€ 42,40

20.00%

10+

€ 34,45

35.00%

30+

€ 26,50

50.00%

50+

€ 23,85

55.00%

100+

€ 21,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
71.8 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
63 mm
D
71.8 mm
L
6.3 mm
D1
64.5 mm
r
1.2 mm
L1
4 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s