Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 570x594 L=15,5

  • ERIKS:14421721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.143,00/ stukexcl. btw

€ 1.383,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.143,00

-

5+

€ 914,40

20.00%

10+

€ 742,95

35.00%

30+

€ 571,50

50.00%

50+

€ 514,35

55.00%

100+

€ 457,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
570 mm
Groefdiameter
594 mm
Groefbreedte
15.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
570 mm
D
594 mm
L
15.5 mm
D1
572.5 mm
r
2 mm
L1
9 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s