Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 50x58,8 L=6,3

  • ERIKS:14421665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,90

-

5+

€ 33,52

20.00%

10+

€ 27,24

35.00%

30+

€ 20,95

50.00%

50+

€ 18,86

55.00%

100+

€ 16,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
58.8 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
50 mm
D
58.8 mm
L
6.3 mm
D1
51.5 mm
r
1.2 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s