Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 490x514 L=15,5

  • ERIKS:14421718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 886,50/ stukexcl. btw

€ 1.072,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 886,50

-

5+

€ 709,20

20.00%

10+

€ 576,23

35.00%

30+

€ 443,25

50.00%

50+

€ 398,93

55.00%

100+

€ 354,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
490 mm
Groefdiameter
514 mm
Groefbreedte
15.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
490 mm
D
514 mm
L
15.5 mm
D1
492.5 mm
r
2 mm
L1
9 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s