Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 45x53,8 L=6,3

  • ERIKS:14421664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,80

-

5+

€ 30,24

20.00%

10+

€ 24,57

35.00%

30+

€ 18,90

50.00%

50+

€ 17,01

55.00%

100+

€ 15,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53.8 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45 mm
D
53.8 mm
L
6.3 mm
D1
46.5 mm
r
1.2 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s