Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 415x431 L=11,5

  • ERIKS:14421715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 674,50/ stukexcl. btw

€ 816,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 674,50

-

5+

€ 539,60

20.00%

10+

€ 438,43

35.00%

30+

€ 337,25

50.00%

50+

€ 303,52

55.00%

100+

€ 269,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
415 mm
Groefdiameter
431 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
415 mm
D
431 mm
L
11.5 mm
D1
417 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s