€ 33,80/ stukexcl. btw
€ 40,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,80 | - |
5+ | € 27,04 | 20.00% |
10+ | € 21,97 | 35.00% |
30+ | € 16,90 | 50.00% |
50+ | € 15,21 | 55.00% |
100+ | € 13,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 570 |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 48.8 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 40 mm |
D | 48.8 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 41.5 mm |
r | 1.2 mm |
L1 | 4 mm |
C | 3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |