Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 36x43,6 L=4,2

  • ERIKS:14421662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,70

-

5+

€ 24,56

20.00%

10+

€ 19,95

35.00%

30+

€ 15,35

50.00%

50+

€ 13,82

55.00%

100+

€ 12,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
36 mm
Groefdiameter
43.6 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
36 mm
D
43.6 mm
L
4.2 mm
D1
37 mm
r
0.4 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s