Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 355x371 L=11,5

  • ERIKS:14421709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 525,50/ stukexcl. btw

€ 635,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 525,50

-

5+

€ 420,40

20.00%

10+

€ 341,58

35.00%

30+

€ 262,75

50.00%

50+

€ 236,48

55.00%

100+

€ 210,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
355 mm
Groefdiameter
371 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
355 mm
D
371 mm
L
11.5 mm
D1
357 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s