Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 330x346 L=11,5

  • ERIKS:14421707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 468,00/ stukexcl. btw

€ 566,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 468,00

-

5+

€ 374,40

20.00%

10+

€ 304,20

35.00%

30+

€ 234,00

50.00%

50+

€ 210,60

55.00%

100+

€ 187,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
330 mm
Groefdiameter
346 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
330 mm
D
346 mm
L
11.5 mm
D1
332 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s