€ 27,80/ stukexcl. btw
€ 33,64incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,80 | - |
5+ | € 22,24 | 20.00% |
10+ | € 18,07 | 35.00% |
30+ | € 13,90 | 50.00% |
50+ | € 12,51 | 55.00% |
100+ | € 11,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 570 |
Stangdiameter | 32 mm |
Groefdiameter | 39.6 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 32 mm |
D | 39.6 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 33 mm |
r | 0.4 mm |
L1 | 4 mm |
C | 3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |