Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 320x336 L=11,5

  • ERIKS:14421706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 446,50/ stukexcl. btw

€ 540,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 446,50

-

5+

€ 357,20

20.00%

10+

€ 290,23

35.00%

30+

€ 223,25

50.00%

50+

€ 200,93

55.00%

100+

€ 178,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
336 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
336 mm
L
11.5 mm
D1
322 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s