Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 280x296 L=11,5

  • ERIKS:14421702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 363,50/ stukexcl. btw

€ 439,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 363,50

-

5+

€ 290,80

20.00%

10+

€ 236,28

35.00%

30+

€ 181,75

50.00%

50+

€ 163,57

55.00%

100+

€ 145,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
280 mm
Groefdiameter
296 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
280 mm
D
296 mm
L
11.5 mm
D1
282 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s