Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 25x32,6 L=4,2

  • ERIKS:14421657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,70

-

5+

€ 18,16

20.00%

10+

€ 14,76

35.00%

30+

€ 11,35

50.00%

50+

€ 10,22

55.00%

100+

€ 9,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
32.6 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25 mm
D
32.6 mm
L
4.2 mm
D1
26 mm
r
0.4 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s