€ 222,50/ stukexcl. btw
€ 269,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 222,50 | - |
5+ | € 178,00 | 20.00% |
10+ | € 144,63 | 35.00% |
30+ | € 111,25 | 50.00% |
50+ | € 100,13 | 55.00% |
100+ | € 89,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 570 |
Stangdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 216 mm |
Groefbreedte | 11.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 200 mm |
D | 216 mm |
L | 11.5 mm |
D1 | 202 mm |
r | 2 mm |
L1 | 6 mm |
C | 6 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |