€ 191,50/ stukexcl. btw
€ 231,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 191,50 | - |
5+ | € 153,20 | 20.00% |
10+ | € 124,48 | 35.00% |
30+ | € 95,75 | 50.00% |
50+ | € 86,18 | 55.00% |
100+ | € 76,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 570 |
Stangdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 196 mm |
Groefbreedte | 11.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 180 mm |
D | 196 mm |
L | 11.5 mm |
D1 | 182 mm |
r | 2 mm |
L1 | 6 mm |
C | 6 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |