Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 170x186 L=11,5

  • ERIKS:14421688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,00/ stukexcl. btw

€ 214,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 177,00

-

5+

€ 141,60

20.00%

10+

€ 115,05

35.00%

30+

€ 88,50

50.00%

50+

€ 79,65

55.00%

100+

€ 70,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
170 mm
Groefdiameter
186 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
170 mm
D
186 mm
L
11.5 mm
D1
172 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s