Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 140x156 L=11,5

  • ERIKS:14421684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,00/ stukexcl. btw

€ 165,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 137,00

-

5+

€ 109,60

20.00%

10+

€ 89,05

35.00%

30+

€ 68,50

50.00%

50+

€ 61,65

55.00%

100+

€ 54,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
156 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
140 mm
D
156 mm
L
11.5 mm
D1
142 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s