Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 135x147,2 L=8,1

  • ERIKS:14421683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 130,00

-

5+

€ 104,00

20.00%

10+

€ 84,50

35.00%

30+

€ 65,00

50.00%

50+

€ 58,50

55.00%

100+

€ 52,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
135 mm
Groefdiameter
147.2 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
135 mm
D
147.2 mm
L
8.1 mm
D1
137 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s