Eriks

Afstrijker 570 PTFE ER39/NBR 115x127,2 L=8,1

  • ERIKS:14421679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,50

-

5+

€ 85,20

20.00%

10+

€ 69,22

35.00%

30+

€ 53,25

50.00%

50+

€ 47,93

55.00%

100+

€ 42,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
570
Stangdiameter
115 mm
Groefdiameter
127.2 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
115 mm
D
127.2 mm
L
8.1 mm
D1
117 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s