€ 42,80/ stukexcl. btw
€ 51,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,80 | - |
5+ | € 34,24 | 20.00% |
10+ | € 27,82 | 35.00% |
30+ | € 21,40 | 50.00% |
50+ | € 19,26 | 55.00% |
100+ | € 17,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 87.2 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 75 mm |
D | 87.2 mm |
L | 8.1 mm |
D1 | 77 mm |
O-ring afdichting | 78,97x3,53 |
r | 1 mm |
L1 | 12.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |