€ 674,00/ stukexcl. btw
€ 815,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 674,00 | - |
5+ | € 539,20 | 20.00% |
10+ | € 438,10 | 35.00% |
30+ | € 337,00 | 50.00% |
50+ | € 303,30 | 55.00% |
100+ | € 269,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 530 mm |
Groefdiameter | 554 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 530 mm |
D | 554 mm |
L | 14 mm |
D1 | 532.5 mm |
O-ring afdichting | 532,26x6,9 |
r | 1.5 mm |
L1 | 22 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |