Eriks

Afstrijker 565 PTFE ER39/NBR 520x544 L=14

  • ERIKS:14193949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 565 is een tweedelige enkelwerkende wisser die bestaat uit een speciaal ontworpen PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element. Type 565 zorgt ervoor dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 653,00/ stukexcl. btw

€ 790,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 653,00

-

5+

€ 522,40

20.00%

10+

€ 424,45

35.00%

30+

€ 326,50

50.00%

50+

€ 293,85

55.00%

100+

€ 261,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
565
Stangdiameter
520 mm
Groefdiameter
544 mm
Groefbreedte
14 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
520 mm
D
544 mm
L
14 mm
D1
522.5 mm
O-ring afdichting
532,26x6,9
r
1.5 mm
L1
22 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s