€ 476,50/ stukexcl. btw
€ 576,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 476,50 | - |
5+ | € 381,20 | 20.00% |
10+ | € 309,73 | 35.00% |
30+ | € 238,25 | 50.00% |
50+ | € 214,43 | 55.00% |
100+ | € 190,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 430 mm |
Groefdiameter | 454 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 430 mm |
D | 454 mm |
L | 14 mm |
D1 | 432.5 mm |
O-ring afdichting | 443,36x6,9 |
r | 1.5 mm |
L1 | 22 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |