€ 342,50/ stukexcl. btw
€ 414,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 342,50 | - |
5+ | € 274,00 | 20.00% |
10+ | € 222,63 | 35.00% |
30+ | € 171,25 | 50.00% |
50+ | € 154,13 | 55.00% |
100+ | € 137,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 350 mm |
Groefdiameter | 366 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 350 mm |
D | 366 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 352.5 mm |
O-ring afdichting | 354,97x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |