€ 229,50/ stukexcl. btw
€ 277,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 229,50 | - |
5+ | € 183,60 | 20.00% |
10+ | € 149,18 | 35.00% |
30+ | € 114,75 | 50.00% |
50+ | € 103,28 | 55.00% |
100+ | € 91,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 270 mm |
Groefdiameter | 286 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 270 mm |
D | 286 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 272.5 mm |
O-ring afdichting | 278,77x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |