€ 192,50/ stukexcl. btw
€ 232,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 192,50 | - |
5+ | € 154,00 | 20.00% |
10+ | € 125,13 | 35.00% |
30+ | € 96,25 | 50.00% |
50+ | € 86,63 | 55.00% |
100+ | € 77,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 240 mm |
Groefdiameter | 256 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 240 mm |
D | 256 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 242.5 mm |
O-ring afdichting | 247,02x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |