Eriks

Afstrijker 565 PTFE ER39/NBR 135x147,2 L=8,1

  • ERIKS:14193909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 565 is een tweedelige enkelwerkende wisser die bestaat uit een speciaal ontworpen PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element. Type 565 zorgt ervoor dat er geen vreemde deeltjes in de hydraulische systemen terechtkomen, waardoor slijtage en schade aan alle inwendige onderdelen, inclusief afdichtingen, wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 86,80/ stukexcl. btw

€ 105,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,80

-

5+

€ 69,44

20.00%

10+

€ 56,42

35.00%

30+

€ 43,40

50.00%

50+

€ 39,06

55.00%

100+

€ 34,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
565
Stangdiameter
135 mm
Groefdiameter
147.2 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
135 mm
D
147.2 mm
L
8.1 mm
D1
137 mm
O-ring afdichting
139,29x3,5
r
1 mm
L1
12.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s