€ 82,60/ stukexcl. btw
€ 99,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 82,60 | - |
5+ | € 66,08 | 20.00% |
10+ | € 53,69 | 35.00% |
30+ | € 41,30 | 50.00% |
50+ | € 37,17 | 55.00% |
100+ | € 33,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 142.2 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 130 mm |
D | 142.2 mm |
L | 8.1 mm |
D1 | 132 mm |
O-ring afdichting | 136,12x3,5 |
r | 1 mm |
L1 | 12.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |