€ 74,60/ stukexcl. btw
€ 90,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,60 | - |
5+ | € 59,68 | 20.00% |
10+ | € 48,49 | 35.00% |
30+ | € 37,30 | 50.00% |
50+ | € 33,57 | 55.00% |
100+ | € 29,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 565 |
Stangdiameter | 120 mm |
Groefdiameter | 132.2 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 120 mm |
D | 132.2 mm |
L | 8.1 mm |
D1 | 122 mm |
O-ring afdichting | 123,42x3,5 |
r | 1 mm |
L1 | 12.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |