Eriks

Afstrijker 010N NBR 75x83x8 L=4

  • ERIKS:14411781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,50

-

5+

€ 10,00

20.00%

10+

€ 8,13

35.00%

30+

€ 6,25

50.00%

50+

€ 5,63

55.00%

100+

€ 5,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
83 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
75 mm
D
83 mm
L
4 mm
D1
81 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
78.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s