Eriks

Afstrijker 010N NBR 56x64x8 L=4

  • ERIKS:14411778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

5+

€ 7,28

20.00%

10+

€ 5,92

35.00%

30+

€ 4,55

50.00%

50+

€ 4,10

55.00%

100+

€ 3,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
64 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
56 mm
D
64 mm
L
4 mm
D1
62 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
59.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s