Eriks

Afstrijker 010N NBR 45x53x8 L=4

  • ERIKS:14411776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,35

-

5+

€ 5,88

20.00%

10+

€ 4,78

35.00%

30+

€ 3,68

50.00%

50+

€ 3,31

55.00%

100+

€ 2,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
4 mm
D1
51 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
48.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s